{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 18 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 72 mm | |
Longitud de voladizo LA | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 060305 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234010 18 | |
EAN / GTIN | 4045197740243 | |
Número del fabricante | 234010 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 18 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
434,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
357,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
286,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 060305 | WOEX 030204 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ nominal D | 18 | 18 | 18 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Longitud útil L1 | 72 | 72 | 75 |
Longitud de voladizo LA | 89 | 96 | 92 |