Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 31 mm

Número de artículo: 234010 31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
⌀ nominal D 31
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 124 mm
para ⌀ pulgadas 1 7/32 pul
Longitud de voladizo LA 148 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
Longitud del mango Ls 68 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0,25 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 100408
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 10IP (2,8 Nm)
Tipo de plaquita de corte para corte interno HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234010 31
EAN / GTIN 4045197740588
Número del fabricante 234010 31

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 100408.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 31 mm

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 31 mm

a petición
En stock
5 piezas en stock
514,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
406,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
337,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 1 1 1
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte SOGX 100408 WOEX 05T304 SOMT110408 / XOMT110406
⌀ nominal D 31 31 31
Mango ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 10IP (2,8 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Longitud útil L1 124 mm 124 mm 127 mm