{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 27 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 108 mm | |
para ⌀ pulgadas | 1 1/16 pul | |
Longitud de voladizo LA | 130 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234010 27 | |
EAN / GTIN | 4045197740472 | |
Número del fabricante | 234010 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 27 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
514,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
337,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de taladro | centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones | inicio de taladrado inclinado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Longitud del mango Ls | 60 | 60 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
para ⌀ pulgadas | 1 1/16 | 11/16 |
Longitud de voladizo LA | 130 | 134 |