{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 40 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 160 mm | |
Longitud de voladizo LA | 188 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 68 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 130511 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234010 40 | |
EAN / GTIN | 4045197740816 | |
Número del fabricante | 234010 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 4×D, ⌀ DC m7: 40mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
623,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
409,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
728,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 2 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro | Power Drill |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 188 mm | 196 mm | 243 mm |