{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 40 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 164 mm | |
Longitud de voladizo LA | 196 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 70 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,35 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 266 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235010 40 | |
EAN / GTIN | 4062406253721 | |
Número del fabricante | 235010 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 4×D, ⌀ DC m7: 40mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
409,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
623,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOMT13M510 / XOMT13M506 | SOGX 130511 |
⌀ nominal D | 40 | 40 |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
Longitud útil L1 | 164 mm | 160 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Longitud de voladizo LA | 196 mm | 188 mm |