{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 14 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 59 mm | |
Longitud de voladizo LA | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 124 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235010 14 | |
EAN / GTIN | 4062406253387 | |
Número del fabricante | 235010 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 4×D, ⌀ DC m7: 14mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
280,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
357,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
424,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
⌀ nominal D | 14 | 14 | 14 |
Mango | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | MTC | HPC |
Longitud útil L1 | 59 mm | 56 mm | 56 mm |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |