{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 23 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 95 mm | |
Longitud de voladizo LA | 116 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,3 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 172 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235010 23 | |
EAN / GTIN | 4062406253516 | |
Número del fabricante | 235010 23 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 4×D, ⌀ DC m7: 23mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
315,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
379,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
477,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOMT070308 / XOMT070305 | WOEX 040304 | SOGX 080407 |
⌀ nominal D | 23 | 23 | 23 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Longitud útil L1 | 95 mm | 92 mm | 92 mm |
Longitud de voladizo LA | 116 mm | 116 mm | 112 mm |