{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 15 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 63 mm | |
para ⌀ pulgadas | 19/32 pul | |
Longitud de voladizo LA | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 129 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235010 15 | |
EAN / GTIN | 4062406253394 | |
Número del fabricante | 235010 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 15 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
280,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
357,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
424,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | WOEX 030204 | SOGX 050204 |
⌀ nominal D | 15 | 15 | 15 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Longitud útil L1 | 63 | 60 | 60 |
Longitud de voladizo LA | 79 | 84 | 74 |