{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 15 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud útil L1 | 60 mm | |
para ⌀ pulgadas | 19/32 pul | |
Longitud de voladizo LA | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,5 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 134 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232310 15 | |
EAN / GTIN | 4045197551283 | |
Número del fabricante | 232310 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado 15 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
357,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
424,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
280,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Longitud útil L1 | 60 mm | 60 mm | 63 mm |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 84 mm | 74 mm | 79 mm |