{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 33 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 135 mm | |
Longitud de voladizo LA | 163 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,35 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 223 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235010 33 | |
EAN / GTIN | 4062406253646 | |
Número del fabricante | 235010 33 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 4×D, ⌀ DC m7: 33mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
368,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
406,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
558,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | 4×D | 4×D |
Código ISO plaquita de corte | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Longitud útil L1 | 135 mm | 132 mm | 132 mm |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 163 mm | 161 mm | 157 mm |