Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 37 mm

Número de artículo: 235010 37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HOLEX Pro
    ⌀ nominal D 37
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
    Mango ISO 9766
    Empleo de taladro inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud útil L1 152 mm
    Longitud de voladizo LA 182 mm
    ⌀ de mango Ds 40 mm
    Longitud del mango Ls 70 mm
    Límite de ajuste máximo Vmáx 0,35 mm
    Código ISO plaquita de corte SOMT13M510 / XOMT13M506
    Juego tornillo para plaquita reversible 232980 6 (TX15;3Nm)
    Número de filos Z 1
    Longitud total L 252 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 235010 37
    EAN / GTIN 4062406253684
    Número del fabricante 235010 37

    Descripción

    Ejecución:

    La broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.
    Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.
    Tolerancia de perforación: -0,05 / +0,3 mm

    Aplicación:

    Con plaquitas n.° 235030235082.
    Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

    Volumen de suministro:

    Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).

    Recomendación:

    En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 37 mm

    Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 37 mm

    a petición
    En stock
    12 piezas en stock
    385,13 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    7 piezas en stock
    585,28 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D 4×D
    ⌀ nominal D 37 37
    Mango ISO 9766 ISO 9766
    Juego tornillo para plaquita reversible 232980 6 (TX15;3Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
    Estrategia de arranque de virutas HPC HPC
    Longitud útil L1 152 148
    Longitud de voladizo LA 182 175

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra