{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 21 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 87 mm | |
Longitud de voladizo LA | 106 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,3 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 162 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235010 21 | |
EAN / GTIN | 4062406253486 | |
Número del fabricante | 235010 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 21 mm
a petición
En stock
41 piezas en stock
299,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
456,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Longitud del mango Ls | 56 | 56 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Longitud útil L1 | 87 | 84 |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 106 | 103 |