{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 30 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 120 mm | |
Longitud de voladizo LA | 143 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234010 30 | |
EAN / GTIN | 4045197740557 | |
Número del fabricante | 234010 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 30 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
514,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
406,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
337,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
⌀ nominal D | 30 | 30 | 30 |
Mango | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Longitud útil L1 | 120 mm | 120 mm | 123 mm |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |