SOGX 060305, HB6535, Tipo: ST900

Número de artículo: 234042 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,04 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,36 € / Unidad
a petición
En stock
322 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 060305
Serie Power Drill
Tipo ST900
Clase HB6535
Material de corte MD
Avance f 0,06 - 0,12 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234042 ST900
EAN / GTIN 4045197697684
Número del fabricante 234042 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
270
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra