Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 4×D, ⌀ DC m7: 30,5mm

Número de artículo: 234010 30,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
⌀ nominal D 30,5
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 124 mm
Longitud de voladizo LA 148 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
Longitud del mango Ls 68 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0,25 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 100408
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 10IP (2,8 Nm)
Tipo de plaquita de corte para corte interno HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234010 30,5
EAN / GTIN 4045197740571
Número del fabricante 234010 30,5

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 100408.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra