{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 27 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 135 mm | |
para ⌀ pulgadas | 1 1/16 pul | |
Longitud de voladizo LA | 157 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 09T308 28-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236602 27 | |
EAN / GTIN | 4047109190474 | |
Número del fabricante | U45 22700 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 5×D, ⌀ DC m7: 27mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
717,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
406,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
514,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
337,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 09T308 28-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nominal D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Mango | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 157 mm | 132 mm | 130 mm | 134 mm |