Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS® 14 mm

Número de artículo: 236603 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 14
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ABS
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 56 mm
Longitud de voladizo LA 83 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 040204 10-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236603 14
EAN / GTIN 4047109208179
Número del fabricante U44 51400

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: D − 0,1 / + 0,3

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605236610.

Nota:

  • Uso solo en condiciones de máquina estables.
  • Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.
  • Taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm.
  • Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.
  • Versión con mango PSC disponible a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS® 14 mm

Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS® 14 mm

a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
593,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
357,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
424,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
280,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D 4×D 4×D 4×D
Empleo de taladro centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones Centrado ;taladrado previo inclinado ;taladrado transversal con restricciones ;Perforación de huecos ;salida inclinada ;bombeado centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones inicio de taladrado inclinado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones
Código ISO plaquita de corte SOGX 040204 10-... WOEX 030204 SOGX 050204 SOMT05T204 / XOMT05T204
Mango ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 5IP1 (0,38 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm) 232980 1 (TX6;0,4Nm)
Estrategia de arranque de virutas HPC MTC HPC HPC
Longitud de voladizo LA 83 80 69 74