{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 17 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 68 mm | |
Longitud de voladizo LA | 99 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 050204 12-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236603 17 | |
EAN / GTIN | 4047109194281 | |
Número del fabricante | U44 51700 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 17mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
608,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
357,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
434,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
286,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
539,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
⌀ nominal D | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Mango | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Longitud útil L1 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 71 mm | 85 mm |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 99 mm | 92 mm | 85 mm | 87 mm | 116 mm |