Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS® 21 mm

Número de artículo: 236603 21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 21
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ABS
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 84 mm
Longitud de voladizo LA 116 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 07T208 20-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236603 21
EAN / GTIN 4047109181618
Número del fabricante U44 52100

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: D − 0,1 / + 0,3

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605236610.

Nota:

  • Uso solo en condiciones de máquina estables.
  • Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.
  • Taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm.
  • Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.
  • Versión con mango PSC disponible a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS® 21 mm

Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS® 21 mm

a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
646,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
379,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
461,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock
303,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 1 1 1 1
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D 4×D 4×D 4×D
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte SOGX 07T208 20-... WOEX 040304 SOGX 070306 SOMT070308 / XOMT070305
Mango ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Longitud útil L1 84 84 84 87
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles