{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408-03 | |
Serie | KUB Pentron® | |
Denominación | 32-030 | |
Clase | BK8430 | |
Tipo | Uni | |
Material de corte | MD | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
Número de artículo | 236609 32-030 | |
EAN / GTIN | 4047109230316 | |
Número del fabricante | W80 32030.088430 |