Plaquita de corte KOMET® 46-030

Número de artículo: 236609 46-030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    26,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    22,41 € / Unidad
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOGX 130508-03
    Serie KUB Pentron®
    Denominación 46-030
    Clase BK8430
    Tipo Uni
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,13 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 4
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236609 46-030
    EAN / GTIN 4047109230347
    Número del fabricante W80 46030.088430

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    400
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    250
    Aluminio > 10 % Si
    N
    200
    Acero < 500 N/mm²
    P
    260
    Acero < 750 N/mm²
    P
    240
    Acero < 900 N/mm²
    P
    220
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra