{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 19,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 80 mm | |
Longitud de voladizo LA | 98 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 070306 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234010 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197740274 | |
Número del fabricante | 234010 19,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 19,5 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
461,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
359,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D |
Passaggio interno per LR | sí | sì |
⌀ Nominale D | 19,5 | 19,5 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza utile L1 | 80 | 79 |
Sporgenza totale LA | 98 | 96 |