Inserto de corte HiPer-Drill m7 36 mm

Número de artículo: 231640 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 135
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
⌀ D 36 mm
Clase HB7530
Material de corte MD
Ángulo de punta 135 grados
Para el tamaño del elemento básico 36
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,48 mm/rev.
Semiestándar
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231640 36
EAN / GTIN 4045197717993
Número del fabricante 231640 36

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Inserto de corte HiPer-Drill m7 36 mm

Inserto de corte HiPer-Drill m7 36 mm

a petición
En stock
14 piezas en stock
201,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
168 piezas en stock
71,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
201,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
201,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
201,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock
53,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ D 36 36 36 36 36 36
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2
Número de cambios/cortes 1 1 1 1 1 1
Material de corte MD HSS E PM MD MD MD HSS
Clase HB7530 TiAlN HU7810 HB7630 HB7725 TiN
Ángulo de punta 135 132 135 135 135 132
Tipo de producto Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado