Inserto de corte HiPer-Drill m7 27,5 mm

Número de artículo: 231640 27,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 135
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
⌀ D 27,5 mm
Clase HB7530
Material de corte MD
Ángulo de punta 135 grados
Para el tamaño del elemento básico 27
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,4 mm/rev.
Semiestándar
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231640 27,5
EAN / GTIN 4045197604705
Número del fabricante 231640 27,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.