{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Intervalo de ⌀ | 11,00 mm - 11,49 mm | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 11 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,19 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 1 |
Número de artículo | 231640 11-X | |
EAN / GTIN | 4062406635985 | |
Número del fabricante | 231640 11-X |