Inserto de corte HiPer-Drill m7 23 mm

Número de artículo: 231640 23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 135
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 23 mm
    Clase HB7530
    Material de corte MD
    Ángulo de punta 135 grados
    Para el tamaño del elemento básico 23
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,35 mm/rev.
    Semiestándar
    Número de filos Z 2
    Número de cambios/cortes 1
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 231640 23
    EAN / GTIN 4045197604583
    Número del fabricante 231640 23

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    130
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
    Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

    Nota:

    Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
    Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra