{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 30,25 mm | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 30 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,44 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 1 |
Número de artículo | 231640 30,25 | |
EAN / GTIN | 4045197604767 | |
Número del fabricante | 231640 30,25 |