Elemento de base HiPer-Drill 13 mm

Número de artículo: 231617 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 10×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
Ejecución 10×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 13 mm - 13,49 mm
Longitud útil L1 135 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Longitud del mango Ls 48 mm
Tornillo de amarre 231999 7IP (0,6 Nm)
Longitud total L 205 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231617 13
EAN / GTIN 4045197868121
Número del fabricante 231617 13

Descripción

Ejecución:

  • Avances máximos y máximo rendimiento gracias a formas geométricas y materiales adaptados perfectamente.
  • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
  • Elevada precisión de concentricidad en estado montado.
  • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

Canales de viruta pulidos.

Aplicación:

Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Para una marcha concéntrica óptima, tensar el cono expansible hidráulico (p.ej. n.º302026 tam. 20).
Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.
Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
El tornillo de amarre se ha de renovar con cada cinco cambios del inserto de corte.
Reducir los valores de avance f en un 10 % y los valores vc en un 30 %.
Para utilizar la broca con seguridad en el proceso, es necesario un taladrado piloto previo de 1,5×D con la broca 231600, con el mismo tamaño de plaquita de corte. La realización de un taladrado piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.