{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Ejecución | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Longitud útil L1 | 111 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Tornillo de amarre | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Longitud total L | 222 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo |
231605 36
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197725967
Copiar |
|
Número del fabricante |
231605 36
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |