Elemento de base HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 47mm

Número de artículo: 231605 47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 3×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
  • Número de filos Z: 1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
Ejecución 3×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
Número de filos Z 1
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 47 mm - 48,99 mm
Longitud útil L1 147 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
Longitud del mango Ls 70 mm
Tornillo de amarre 231999 25IP1
Longitud total L 284 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231605 47
EAN / GTIN 4062406641436
Número del fabricante 231605 47

Descripción

Ejecución:

  • Avances máximos y gran rendimiento gracias a las formas geométricas y los materiales adaptados perfectamente.
  • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
  • Elevada precisión de concentricidad en estado montado. (Para perforaciones con una precisión hasta IT9)
  • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

Aplicación:

Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

El tornillo de amarre se ha de renovar al cabo de cada cinco cambios del inserto de corte.
Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.