{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Ejecución | 8×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Longitud útil L1 | 296 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Tornillo de amarre | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Longitud total L | 406 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 231615 36 | |
EAN / GTIN | 4045197726049 | |
Número del fabricante | 231615 36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Elemento de base HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 36mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
850,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
649,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
714,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 8×D | 8×D | 8×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud útil L1 | 296 mm | 349,3 mm | 349,3 mm |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |