{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Ejecución | 8×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Longitud útil L1 | 108 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Tornillo de amarre | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Longitud total L | 178 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 231615 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603166 | |
Número del fabricante | 231615 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Elemento de base HiPer-Drill 13 mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
339,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
328,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 8×D | 8×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Longitud del mango Ls | 48 | 50 |
Longitud útil L1 | 108 | 114,3 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |