{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NEODO | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 45 mm | |
Longitud total Ltot | 130 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SZ.U0804.. | |
Quality Dress | S890 ESZ D32-4-C32-R08 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225750 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075481624 | |
Número del fabricante | 3417101 |