{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | |
Tornillo para plaquita | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225615 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647682 | |
Número del fabricante | THN04701 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MFWN, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/5mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
550,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
731,95 €
655,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
434,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
464,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 7 | 5 |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |