{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 200 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 60 mm | |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | |
Tornillo para plaquita | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Calzo | 229751 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225615 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664647651 | |
Número del fabricante | THN04695 |