Fresa angular de 90° MFWN 100/5 mm

Número de artículo: 225615 100/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 100 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Plunging; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 8 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
Plaquita de corte adecuada WNMU 0806..
Tornillo para plaquita 229700 (T15; 4,2 Nm)
Calzo 229751
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225615 100/5
EAN / GTIN 4960664647620
Número del fabricante THN04692

Descripción

Ejecución:

Fresa con plaquitas de corte de dos lados.
La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra