{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 9 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | |
Tornillo para plaquita | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225615 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664647767 | |
Número del fabricante | THN04712 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa angular de 90° MFWN, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 100/9mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
713,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
752,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | 32 mm |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | LO.. 130708 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con perforación |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |