{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | |
Tornillo para plaquita | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225615 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664647675 | |
Número del fabricante | THN04700 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de 90° MFWN 63/4 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
460,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
655,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
384,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
383,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ de perforación de asiento | 22 | 22 | 22 | 22 |
Longitud total Ltot | 40 | 40 | 40 | 40 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
⌀ de corte DC | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |