{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 160 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | |
Tornillo para plaquita | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225615 160/10 | |
EAN / GTIN | 4960664647712 | |
Número del fabricante | THN04704 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MFWN, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 160/10mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
1.079,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
960,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
828,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
762,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
⌀ de corte DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |