{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | |
Tornillo para plaquita | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225615 125/8 | |
EAN / GTIN | 4960664647705 | |
Número del fabricante | THN04703 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MFWN, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 125/8mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
862,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
1184,26 €
1.060,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
645,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Longitud total Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | AP.. 1805.. |
⌀ de corte DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |