{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Cortes regulables | 2 | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BG.. 15L5.. | |
Tirantes | 219893 | |
Tornillo de ajuste | 219892 | |
Tornillo de apriete de perno | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 214515 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197610713 | |
Número del fabricante | 214515 125/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear/angular 90° HPC Aluking 125/8 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
1.184,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
765,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
645,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total Ltot | 63 | 63 | 63 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 125 | 125 | 125 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 | 90 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |