BGHX 15L5 PCTR, HB7810, Tipo: ALU

Número de artículo: 214531 ALU
Descuento
17,18 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,24 € 17,18 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,70 € 14,32 € / Unidad
a petición
En stock
657 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BGHX 15L5 PCTR
Tipo ALU
Clase HB7810
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214531 ALU
EAN / GTIN 4045197675347
Número del fabricante 214531 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
900
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
600
Aluminio > 10 % Si
N
350
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de precisión de plaquitas de corte de metal duro, ideal para mecanizar piezas de trabajo de paredes delgadas de aluminio.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 1×D / ap = 5 mm, ap máx. = 10 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra