BGHX 15L5 PCER ST1400

Número de artículo: 214543 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,31 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,09 € / Unidad
a petición
En stock
755 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte BGHX 15L5 PCER
    Tipo ST1400
    Clase HB7535
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,2 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214543 ST1400
    EAN / GTIN 4045197698728
    Número del fabricante 214543 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    240
    Acero < 750 N/mm²
    P
    220
    Acero < 900 N/mm²
    P
    220
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    200
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    200
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita de corte de metal duro rectificada con precisión para calidades de superficie elevada en el planeado.

    Aplicación:

    Para superficies con una profundidad de rugosidad inferior a Rz 3 µm. Solo mecanizado seco.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 1×D / ap = 3 mm, ap máx. = 5 mm.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    BGHX 15L5 PCER  ST1400

    BGHX 15L5 PCER ST1400

    a petición
    En stock
    755 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    19,31 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    16,09 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    1.021 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    13,92 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    11,60 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    5.940 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    13,77 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    11,47 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    90 piezas en stock
    18,58 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Código ISO plaquita de corte BGHX 15L5 PCER ANGT 100305 PDER APMX 16..12 TR Placa de acabado de filo ancho
    Material de corte MD MD HM MD
    Clase HB7535 HB7830 HB7515 HB7535
    Tipo ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
    Avance fz por diente 0,2 0,1 0,14
    Ángulo de ajuste κ Placa wiper
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra