{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Forma del mango | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BG.. 15L5.. | |
Perno de sujeción | 219893 | |
Tornillo de apriete de perno | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 214515 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197610676 | |
Número del fabricante | 214515 50/3 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |