Fresa de planear/angular 90° HPC Aluking 80/5 mm

Número de artículo: 214515 80/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 80 mm
    Número de filos Z 5
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Escuadrado
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Cortes regulables 1
    Longitud total Ltot 50 mm
    ⌀ de perforación de asiento 27 mm
    Plaquita de corte adecuada BG.. 15L5..
    Tirantes 219893
    Tornillo de ajuste 219892
    Tornillo de apriete de perno 219894 (SW3; 5,0 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214515 80/5
    EAN / GTIN 4045197610690
    Número del fabricante 214515 80/5

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa angular / para planear tangencial para esquinas de 90° exactas. En parte con filos regulables verticalmente para precisiones máximas. Base de precisión para plaquitas reversibles con apriete por perno de sujeción.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra