{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 3,5 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 83 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,64 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 32,4 mm | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tornillo para plaquita | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 10 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222065 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707621 | |
Número del fabricante | THN07670 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de avance elevado MFH Harrier, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/4mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
428,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
315,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
255,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
319,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longitud total Ltot | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación | con perforación |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 83 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |