{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 3,5 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 109 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,45 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 45,4 mm | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tornillo para plaquita | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 10 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222065 63/6 | |
EAN / GTIN | 4960664707652 | |
Número del fabricante | THN07673 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH Harrier 63/6 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
496,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
397,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 |
Longitud total Ltot | 50 | 50 |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | XOMU094812 |
⌀ de corte DC | 63 | 63 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 | 124 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |