Fresa de avance elevado MFH Harrier, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/6mm

Número de artículo: 222065 80/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 80 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 56 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD 5 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 136 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 158 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,38 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 55 mm
Tamaño de plaquita 14
Plaquita de corte adecuada SOMT..
Tornillo para plaquita 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Ángulo de ajuste κ 10 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222065 80/6
EAN / GTIN 4960664707751
Número del fabricante THN07695

Descripción

Descripción:

La fresa de avance elevado MFH Harrier permite tiempos de mecanizado breves gracias a valores de avance elevados con grandes profundidades de corte. La combinación de aristas de corte convexas y el ángulo de ataque reduce la fuerza de corte y minimiza la baja vibración.

Aplicación:

Para aumentar la productividad en el planeado con fresa, el fresado de cajeras y de ranuras. Las grandes longitudes de voladizo en el fresado en Z no son un inconveniente gracias a la reducida fuerza de corte.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado MFH Harrier, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/6mm

Fresa de avance elevado MFH Harrier, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/6mm

a petición
En stock
2 piezas en stock
554,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
290,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
290,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de perforación de asiento 27 mm 27 mm 27 mm
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping
Longitud total Ltot 63 mm 50 mm 50 mm
Plaquita de corte adecuada SOMT.. RD..1604 RD..1604
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con perforación
⌀ D3 56 mm 64 mm 64 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7