{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 52 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 3,5 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 87 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 102 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,6 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 34,4 mm | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tornillo para plaquita | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 10 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222065 52/5 | |
EAN / GTIN | 4960664719617 | |
Número del fabricante | THN07661 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH Harrier 52/5 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
472,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
243,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
241,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
249,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
241,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
333,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 | XOMU094812 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro | con taladro | con perforación | con perforación |
⌀ D3 | 35 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |