Fresa de avance elevado MFH Harrier 100/7 mm

Número de artículo: 222065 100/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 100 mm
    Número de filos Z 7
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    ⌀ D3 76 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD 5 mm
    Longitud total Ltot 63 mm
    ⌀ de perforación de asiento 32 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 176 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 198 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 0,28 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 75 mm
    Tamaño de plaquita 14
    Plaquita de corte adecuada SOMT..
    Tornillo para plaquita 229719 (20IP; 4,5 Nm)
    Ángulo de ajuste κ 10 grados
    Fz Helix 0,7
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 222065 100/7
    EAN / GTIN 4960664707775
    Número del fabricante THN07697

    Descripción

    Descripción:

    La fresa de avance elevado MFH Harrier permite tiempos de mecanizado breves gracias a valores de avance elevados con grandes profundidades de corte. La combinación de aristas de corte convexas y el ángulo de ataque reduce la fuerza de corte y minimiza la baja vibración.

    Aplicación:

    Para aumentar la productividad en el planeado con fresa, el fresado de cajeras y de ranuras. Las grandes longitudes de voladizo en el fresado en Z no son un inconveniente gracias a la reducida fuerza de corte.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Fresa de avance elevado MFH Harrier 100/7 mm

    Fresa de avance elevado MFH Harrier 100/7 mm

    a petición
    En stock
    11 piezas en stock
    660,10 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    5 piezas en stock
    515,00 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Número de filos Z 7 7
    Ángulo de ajuste κ 10 11
    Refrigeración interior
    Ejecuciones de mangos con taladro con perforación
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 198 198
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)
    Fz Helix 0,7 0,8

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra